NIC(エヌアイシ・オートテック)
強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)
M4規格、接触受け面積の大きなナット
用途
高剛性結合用
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408356
NHMT-04
1個
2.8
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
08408365
NHMT-04-P50
1パック(50個)
140(2.8/個)
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください