NIC(エヌアイシ・オートテック)
強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)
M8規格、接触受け面積の大きなナット
用途
高剛性結合用
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408392
NHMT-08
1個
21.2
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
08408408
NHMT-08-P50
1パック(50個)
1060(21.2/個)
¥
8,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください