後入れナットセット (M6フレーム用)

後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)
(3件のレビュー)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08408453 NAST-06-3 1セット M3 NAMT-06-3、NHA-06(各1ヶ) 8.5
160
149
164 (税込)
当日出荷
08408462 NAST-06-3-P50 1パック(50セット) M3 NAMT-06-3、NHA-06(各50ヶ) 425(8.5/セット)
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
08408478 NAST-06-4 1セット M4 NAMT-06-4、NHA-06(各1ヶ) 8.3
160
149
164 (税込)
当日出荷
08408487 NAST-06-4-P50 1パック(50セット) M4 NAMT-06-4、NHA-06(各50ヶ) 415(8.3/セット)
7,600
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
08408496 NAST-06-5 1セット M5 NAMT-06-5、NHA-06(各1ヶ) 8
160
149
164 (税込)
9日以内出荷
08408505 NAST-06-5-P50 1パック(50セット) M5 NAMT-06-5、NHA-06(各50ヶ) 400(8.0/セット)
7,600
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
08408514 NAST-06 1セット M6 NAMT-06、NHA-06(各1ヶ) 7.6
160
149
164 (税込)
6日以内出荷

返品不可
08408523 NAST-06-P50 1パック(50セット) M6 NAMT-06、NHA-06(各50ヶ) 380(7.6/セット)
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途:
組立後の後入れ用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

組んでからナットを追加する用途が発生したものの、分解調整するのが大変だったので使ってみました。もちろん、しっかり役目を果たしてくれました。
このタイプの後入れナットは初めて手にしたので、まずは入れ方を練習してから対応しましたが、断面をみて細いほうから回転させるように溝にクルッと入れると簡単に入りました。
ナット1セットと考えると高級ですが、どうしてもというときの一手として持っていてもいいと思います。

対象商品:
08408523
2016-02-03
用途:
既存フレームメーカー対応

慣れれば問題なくはめ込み可能です。
普段扱っているメーカーのもとは違ったので、個人的には使いにくいと感じました。

対象商品:
08408514
2017-11-21
用途:
木製の箱を作成するときのフレームガイドサイズを変更する連結ナットとして使用する

後入れは木端の薄い方から入れる。との注意書きが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする