NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途
組立後の後入れナット
適合フレーム
M6フレーム
材質
ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理
ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408618
NASS-06-3
M3
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
08408627
NASS-06-4
M4
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
08408636
NASS-06-5
M5
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
08408645
NASS-06
M6
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください