曜日別特売

後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)

後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途組立後の後入れナットねじサイズM8適合フレームH10フレームセット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)28.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408697NASS2-10-8
430
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 機械架台

ねじ切り後に面取りを施しているせいか、アルミフレームにそのまま入れてもねじが入っていかない。ユーザー側で入口を再タップしなければ使用できないひどい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする