曜日別特売

後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)

後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途組立後の後入れナットねじサイズM8適合フレームH10フレームセット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)29.1表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408733NASS2-10-8-L6
1,160
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする