NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナットセット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途
組立後の後入れナット
適合フレーム
H10フレーム
材質
ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408742
NASA2-10-4-L4
M4
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
08408758
NASA2-10-5-L5
M5
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
08408767
NASA2-10-6-L6
M6
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください