曜日別特売

後入れナットホルダー (M6フレーム用)

後入れナットホルダー (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットホルダー (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用

用途後入れナット用適合フレームM6フレーム材質ポリプロピレン[PP]ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408785NHA-06
42
35
39(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408785
2017-11-13
用途: 構造用アルミフレームの組み立て
製造業

NICの後入れナットは、溝に入れ易い分、グラグラするので
ホルダーがあるとストレスが減る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする