曜日別特売

後入れナット (M4フレーム用)

後入れナット (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

用途後入れナット本体適合フレームM4フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408812NAMT-04-3M3
105
89
98(税込)
5日以内出荷
08408828NAMT-04M4
105
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408828
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする