後入れナット (M6フレーム用)

後入れナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408837NAMT-06-3M3
130
109
120(税込)
5日以内出荷
08408846NAMT-06-4M4
130
109
120(税込)
当日出荷
08408855NAMT-06-5M5
130
109
120(税込)
当日出荷
08408864NAMT-06M6
130
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408864
2022-10-30
用途: キャンピングカーの架装

いい商品です
迅速な配送で助かります
関連の商品をまた購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする