後入れナット (M8/H8フレーム用)

後入れナット (M8/H8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408873NAMT-08-4M4
130
109
120(税込)
5日以内出荷
08408882NAMT-08-5M5
130
109
120(税込)
当日出荷
08408898NAMT-08-6M6
130
109
120(税込)
当日出荷
08408907NAMT-08M8
130
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408907
2021-11-02
用途: DIY用途

動きはスムーズですが、ややあそびがあるので、他社製ナットのように工夫していただくとさらに使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする