NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用)
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途
後入れナット本体
ねじサイズ
M8
適合フレーム
H10フレーム
材質
ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304
質量(g)
28.5
表面処理
ナット:無し ボルト:無し
内容量
1個
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409038
NAMS-10-8-L6
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください