NIC(エヌアイシ・オートテック)
レールフレーム用 扉トロリー (M6)
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途
レール用
付属品
CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)
205
許容荷重(N)
400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409126
AFRS-TRT
¥
13,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください