NIC(エヌアイシ・オートテック)
レールフレーム用 ジョイント (M6)
レールフレームのジョイント
用途
レール用
付属品
NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)
材質
本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409135
AFRS-JT
¥
7,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください