NIC(エヌアイシ・オートテック)
レールフレーム用 ストッパー (M6)
レールフレームのエンドストッパー
用途
レール用
付属品
CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409144
AFRS-ST
¥
5,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください