NIC(エヌアイシ・オートテック)
レールフレーム用 エンドプレート (M6)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途
レール用
付属品
FCS-06-18(1ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435
質量(g)
26.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409153
AFRS-ECP
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください