NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースライナー/コンベア用 (M6)
コンベアのベルト受け
用途
コンベア用
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
58.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409232
FRC-0620-6-BK
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750