曜日別特売

ベアリングホルダー 60 (M6)

ベアリングホルダー 60 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 60 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 60 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

コンベアプーリのベアリングサポート

用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08409302CHB-60-BKブラック
1,210
929
1,022(税込)
5日以内出荷
08409318CHB-60-ORオレンジ
1,210
取扱い終了
08409327CHB-60-YEイエロー
1,210
取扱い終了
08409336CHB-60-BUブルー
1,210
取扱い終了
08409345CHB-60-GRグリーン
1,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08409318CHB-60-OR08409302CHB-60-BKCHB-60-OR ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409302ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08409327CHB-60-YE08409302CHB-60-BKCHB-60-YE ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409302ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08409336CHB-60-BU08409302CHB-60-BKCHB-60-BU ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409302ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08409345CHB-60-GR08409302CHB-60-BKCHB-60-GR ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409302ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする