リバースマルチ白黒

リバースマルチ白黒 - 岩谷マテリアル
(4件のレビュー)

高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。

長さ(m)200厚さ(mm)0.023白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08128182-95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08128207-120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08128216-135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08128234-150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08128252-180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08128182-46514178-- リバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 46514178リバースマルチ白黒岩谷マテリアル1箱(5巻)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります。
08128207-46514187-- リバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 46514187リバースマルチ白黒岩谷マテリアル1箱(3巻)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。
08128216-46514196-- リバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 46514196リバースマルチ白黒岩谷マテリアル1箱(3巻)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります。
08128234-46514205-- リバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 46514205リバースマルチ白黒岩谷マテリアル1箱(3巻)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
08128252-46514214-- リバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 46514214リバースマルチ白黒岩谷マテリアル1箱(3巻)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08128207
2020-05-13
用途: レタスの植え付けに使用
マキノファーム農・林・水産業

商品自体は、満足しているが購入する単位が一本単位で購入できると助かる。

対象商品 : 08128234
2019-05-22
用途: 夏野菜のマルチ
不動産業

トマト、なす、スイカなどの夏野菜に使っています。気のせいかアブラムシが少ないように感じます。

対象商品 : 08128182
2017-09-12
用途: あきじゃがの除草用
農・林・水産業

初めて使いましたので効果のほどは分かりません。幅が95cmを購入しましたが110cmのもあるとよいと思います。

対象商品 : 08128207
2017-05-04
用途: 果樹で反射による色づき効果
農・林・水産業

高温期の地温抑制と保水効果もあるようで、昨年より使用。
3年は使えるように耐久性の向上をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする