曜日別特売

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格

用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08332083AFS-3060L-6-250250
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
08332092AFS-3060L-6-500500
1,500
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
08332108AFS-3060L-6-750750
2,250
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
08332117AFS-3060L-6-10001000
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08332126AFS-3060L-6-12501250
3,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08332135AFS-3060L-6-15001500
4,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする