NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
M8規格
用途
マシンフレーム、安全カバー等に
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5(205)
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
面取
なし
引張強度(N/mm
2
)
225
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 10.0・Iy 10.0
内容量
1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
250
500
750
1000
1250
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08345408
AFS-4040L-8-250
250
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08345417
AFS-4040L-8-500
500
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08345426
AFS-4040L-8-750
750
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
08345435
AFS-4040L-8-1000
1000
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08345444
AFS-4040L-8-1250
1250
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08345453
AFS-4040L-8-1500
1500
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310