NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
M8規格
用途
構造部材、マシンフレーム等に
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
2.582
適合キャップ
ブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm
2
)
225
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
956.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 17.2・Iy 68.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08346668
AFS-4080L-8-250
250
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08346677
AFS-4080L-8-500
500
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08346686
AFS-4080L-8-750
750
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08346695
AFS-4080L-8-1000
1000
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08346704
AFS-4080L-8-1250
1250
¥
6,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08346713
AFS-4080L-8-1500
1500
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください