曜日別特売

【名入れ】フリクションボールノック

【名入れ】フリクションボールノック - パイロット【名入れ】フリクションボールノック - パイロット【名入れ】フリクションボールノック - パイロット【名入れ】フリクションボールノック - パイロット

温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。

全長(mm)146種類ゲルインキボールペン方式ノック式(クリップスライドノック式)最大径(Φmm)11.1インク色先端ボール径(mm)0.5印刷文字(目安)14文字までインクフリクションインキ名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)7×40名入れ印刷色銀・黒・赤・紺商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※こちらの商品をご注文頂きましたら、専用の注文シートをお届け致しますので、必要内容をご記入の上ご返信ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08321678LFBK-23EFWBA1セット(100本)
オープン
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08321687LFBK-23EFWBA1セット(200本)
オープン
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08321696LFBK-23EFWBA1セット(300本)
オープン
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08321705LFBK-23EFWBA1セット(400本)
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08321714LFBK-23EFWBA1セット(500本)
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08321723LFBK-23EFWBA1セット(1000本)
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

名入れフリクションペン ご注文の仕組み

【1】まずは名入れフリクション商品をご注文ください!
【2】専用窓口からお客様に連絡

専用窓口より名入れ用紙が送られますので、内容をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご返信ください。

【3】校正

作成したデザインデータをメールで送付します。 そこで内容の確認を行って頂きます。

【4】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご連絡を頂き次第デザインを完成とさせて頂きます。 ※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【5】印刷・発送

1週間ほどで印刷完了し宅配便で発送致します。

【6】商品のご確認

商品が到着次第、お客様でご確認をお願い致します。

【サービス概要】
  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに工場からお客様デザインの打ち合わせについてご連絡致します。
  2. 目安の納期はデザインの確定で前後しますが受注後、約2週間ほどとなっています。
  3. *ロゴの作成は出来ませんので、ロゴを入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。
    *デザインの確定に時間がかかった場合は納期が延びます。

商品説明動画

インキの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする