曜日別特売

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。
軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計で作業疲労を低減します。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。

用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08409652GBH5-40DC
105,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08409652
2016-12-09
用途: 削孔、斫り作業
佐賀野工業株式会社

発注より時間がかかりすぎです。
 たしか、3日か4日で発送と書いていたような気がしますが。
15日なら作業に間に合わないでしょ!!!!!!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする