ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。
ターボパワーで破つりもパワフルです。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。

用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)8.9電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])155~275穴あけ能力(mm)コアビット125穴あけ能力(mm)ドリルビット45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08409668GBH8-45DV
170,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする