曜日別特売

帯電防止防炎フィルムシート

帯電防止防炎フィルムシート - TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート - TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート - TRUSCO
(2件のレビュー)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。

用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538084TSEF-10.1
55,570
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08538093TSEF-20.2
48,310
41,980
46,178(税込)
当日出荷
08538102TSEF-30.3
70,060
59,980
65,978(税込)
当日出荷
返品不可
08538118TSEF-50.5
96,100
82,980
91,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538093
2023-05-03
用途: 簡易的な仕切り
ものづくりナカハラ製造業

長い間使っても透明感があって埃りも付着しないので助かる

対象商品 : 08538084
2020-05-19
用途: お客様間仕切り
株式会社トノオカ

思ったより重い。しっかりしている。もっと安くいのでもよかったかも。しかし防炎タイプです。
細かく言うと店舗は防炎以外は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする