(17件のレビュー)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。

用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合パイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538538THT-13P18塩ビ管VP13、鋼管GP10A、建築銅管5/8B125
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538547THT-16P22塩ビ管VP16、鋼管GP15A、建築銅管3/4B138
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538556THT-20P26塩ビ管VP20151
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538565THT-25P32塩ビ管VP25171
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538574THT-30P38塩ビ管VP30192
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538583THT-40P49塩ビ管VP40、鋼管GP40A233
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08538592THT-50P61塩ビ管VP50、鋼管GP50A245
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538574
2024-12-27
用途: 作業
株式会社replanter農・林・水産業

お願いですから商品にベッタリシールを貼らないで下さい。全く綺麗に剥がれないので困っています。

3が参考にしています
対象商品 : 08538574
2023-10-11
用途: 水道配管断熱用
株式会社京橋堂

なかなかVP30用の断熱材がいろんなお店やネットでも見つからずあきらめていましたが
やっぱりMonotaROですね配送料はかかりますが購入するこたが できて大満足です。
しかもテープ付きで施工がとても簡単でした。

対象商品 : 08538556
2023-01-06
用途: 屋外露出配管の凍結防止
建設業・工事業

カッターで簡単に切ることが出来て長さの調整が簡単。
粘着月のためこの製品のみで固定が出来る。不安な場合はビニールテープ等で補強すれば外れることはまず尚でしょう。
サイズも豊富でほしいサイズが選びやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08538583
2023-02-22
用途: 露出配管の保温材追加
その他業種

自宅のリフォームにて配管取り替え工事したが、以前よりも薄い断熱材に取り替えられてしまい給湯器からの温水が直ぐに冷めてしまう。施工した業者は凍結はしないからと説明が有ったが使い勝手悪くなってしまった。
自分で工事した箇所の配管に保温材追加する事にし作業も簡単に出来て、たちまちにこの問題は解消され満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 08538556
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

さや管配管内の架橋ポリ管、紫外線保護、エンボスフイルム保護、凍結保護、
保温に使用。大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 08538538
2020-03-13
用途: 屋外露出給水管の凍結防止
建設業・工事業

カバーの長さは2m(実際にはやや長い)だが、定尺2mの配管に使用すると、継手代の長さが不足する。できれば、継手代を見込んだ長さにしてもらえば、もっと使い易い。カバーの表面は丈夫そうだが、長期的に使用しなければ評価はできない。

1が参考にしています
対象商品 : 08538556
2018-10-04
用途: イレクターパイプの保護
建設業・工事業

作業台のイレクターパイプのサイズにぴったりで、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 08538565
2019-06-17
用途: VPの断熱
建設業・工事業

商品自体は何の問題もございません。
普通の保温チューブです。
送料個別になり高すぎ!ありえない

21が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする