TRUSCO
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
11,980
~
税込
¥
13,178
~
(56)
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
310
口幅(mm)
203
口深(mm)
119
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
付属品
回転台
質量(kg)
29.2
材質
本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番
445-5592
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08537795
TDWV-200
¥
158,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません