TRUSCO
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
11,980
~
税込
¥
13,178
~
(59)
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
230
口幅(mm)
178
口深(mm)
98
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
25
材質
本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番
445-6432
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08537804
TSLV-175
¥
181,120
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください