TRUSCO
ツールワゴン 引出付
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様
シリンダー錠付
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08535695
NTS-401N-W
150
40
スチール
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
80,220
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535704
NTS-401N-YG
150
40
スチール
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
80,220
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535713
NTS-402N-W
150
40
スチール
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
95,420
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535722
NTS-402N-YG
150
40
スチール
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
95,420
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません