TRUSCO
ツールワゴン 扉付
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様
平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
質量(kg)
23.8
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08535738
NTS-501N-W
150
40
スチール
なし
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
74,830
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535747
NTS-501N-YG
150
40
スチール
-
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
74,830
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません