曜日別特売

ファルコンワゴン ゴム車輪

ファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCOファルコンワゴン ゴム車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます

材質(キャスター)スチール材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08536903FAW-692-W2なし600600900ゴムホワイト
58,380
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536912FAW-692-YG2なし600600900ゴムヤンググリーン
58,380
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536928FAW-793-W3なし740600900ゴムホワイト
79,370
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536937FAW-793-YG3なし740600900ゴムヤンググリーン
79,370
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536946FAW-993-W3なし880600900ゴムホワイト
79,940
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536955FAW-993-YG3なし880600900ゴムヤンググリーン
79,940
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする