TRUSCO
ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
双輪
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08536605
FAW-662VD-W
2
150
120
スチール
あり
587
400
600
75
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536614
FAW-662VD-YG
2
150
120
スチール
あり
587
400
600
75
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536623
FAW-672VD-W
2
150
120
スチール
あり
587
500
750
75
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
84,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536632
FAW-672VD-YG
2
150
120
スチール
あり
587
500
750
75
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
84,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536648
FAW-763VD-W
3
200
120
スチール
あり
730
400
600
100
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
80,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536657
FAW-763VD-YG
3
200
120
スチール
あり
730
400
600
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
80,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536666
FAW-773VD-W
3
200
120
スチール
あり
730
500
750
100
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
98,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536675
FAW-773VD-YG
3
200
120
スチール
あり
730
500
750
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
98,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536684
FAW-963VD-W
3
200
120
スチール
あり
870
400
600
100
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536693
FAW-963VD-YG
3
200
120
スチール
あり
870
400
600
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536702
FAW-973VD-W
3
200
120
スチール
あり
870
500
750
100
自在×4
ウレタン
ホワイト
¥
99,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536718
FAW-973VD-YG
3
200
120
スチール
あり
870
500
750
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
99,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください