TRUSCO
ファルコンワゴン ウレタン車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)
スチール
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08536842
FAW-692U-W
2
なし
600
600
900
ウレタン
ホワイト
¥
59,350
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536858
FAW-692U-YG
2
なし
600
600
900
ウレタン
ヤンググリーン
¥
59,350
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536867
FAW-793U-W
3
なし
740
600
900
ウレタン
ホワイト
¥
79,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536876
FAW-793U-YG
3
なし
740
600
900
ウレタン
ヤンググリーン
¥
79,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536885
FAW-993U-W
3
なし
880
600
900
ウレタン
ホワイト
¥
80,370
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536894
FAW-993U-YG
3
なし
880
600
900
ウレタン
ヤンググリーン
¥
80,370
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000