TRUSCO
ファイルラビット 540X330XH970 A4深引出X12
独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA4樹脂製引出しをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。
用途
工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番
450-2647
セット内容
引出し:TA4-W×12個
材質
支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)
26.72
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222X305X79
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08536587
FRB-957D12
7
あり
970
330
540
75
自在×4
ホワイト
¥
94,340
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000