曜日別特売

ファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段

ファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段 - TRUSCOファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段 - TRUSCOファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段 - TRUSCOファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段 - TRUSCOファイルラビット H970 A4深引出X6 ブックエンド1段 - TRUSCO

独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA4樹脂製引出しとブックエンドをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。

用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番450-2655セット内容引出し:TA4-W×6個、ブックエンド:2個材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)21.34ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08536596FRB-955D6B15あり97033054075自在×4ホワイト
74,940
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする