バーディワゴン(天板付)

バーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCOバーディワゴン(天板付) - TRUSCO

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08535817BDW-762T-W2200120なし100自在×4ゴムホワイト
57,470
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535835BDW-772T-W2200120なし100自在×4ゴムホワイト
64,650
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535853BDW-962T-W2200120なし100自在×4ゴムホワイト
58,440
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535887BDW-972T-W2200120なし100自在×4ゴムホワイト
65,620
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする