ツールワゴン ドルフィン

ツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCOツールワゴン ドルフィン - TRUSCO

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)キャスター種類双輪内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
段数
52種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08535092DLWS-773J-W3250120なし763500750100自在×4ゴムホワイト
48,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535108DLWS-773J-YG3250120なし763500750100自在×4ゴムヤンググリーン
48,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535117DLWS-773-W3250120なし763500750100自在×4ゴムホワイト
47,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535126DLWS-773-YG3250120-763500750100自在×4ゴムヤンググリーン
47,550
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535135DLWS-973J-W3250120なし903500750100自在×4ゴムホワイト
48,570
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535144DLWS-973J-YG3250120なし903500750100自在×4ゴムヤンググリーン
48,570
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535153DLWS-973-W3250120なし903500750100自在×4ゴムホワイト
47,920
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535162DLWS-973-YG3250120-903500750100自在×4ゴムヤンググリーン
47,920
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535178DLWS-763V-W3250120あり763400600100自在×4ゴムホワイト
74,130
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535187DLWS-763V-YG3250120あり763400600100自在×4ゴムヤンググリーン
74,130
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535196DLWS-773UJ-W3300120-763500750100自在×4ウレタンホワイト
48,860
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535205DLWS-773UJ-YG3300120なし763500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
48,860
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535214DLWS-773U-W3300120なし763500750100自在×4ウレタンホワイト
48,050
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535223DLWS-773U-YG3300120-763500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
48,050
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535232DLWS-773V-W3250120あり763500750100自在×4ゴムホワイト
87,470
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535248DLWS-773V-YG3250120あり763500750100自在×4ゴムヤンググリーン
87,470
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535257DLWS-963VU-W3300120あり903400600100自在×4ウレタンホワイト
75,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535266DLWS-963VU-YG3300120あり903400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
75,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535275DLWS-963V-W3250120あり903400600100自在×4ゴムホワイト
74,500
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535284DLWS-963V-YG3250120あり903400600100自在×4ゴムヤンググリーン
74,500
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535293DLWS-973UJ-W3300120-903500750100自在×4ウレタンホワイト
49,230
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535302DLWS-973UJ-YG3300120なし903500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
49,230
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535318DLWS-973U-W3300120なし903500750100自在×4ウレタンホワイト
48,420
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535327DLWS-973U-YG3300120-903500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
48,420
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535336DLWS-973VU-W3300120あり903500750100自在×4ウレタンホワイト
88,340
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535345DLWS-973VU-YG3300120あり903500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
88,340
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535354DLWS-973V-W3250120あり903500750100自在×4ゴムホワイト
87,840
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535363DLWS-973V-YG3250120あり903500750100自在×4ゴムヤンググリーン
87,840
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535372DLWS-763X-W3250120あり763400600100自在×4ゴムホワイト
96,620
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535388DLWS-763X-YG3250120あり763400600100自在×4ゴムヤンググリーン
96,620
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535397DLWS-773X-W3250120あり763500750100自在×4ゴムホワイト
115,060
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535406DLWS-773X-YG3250120あり763500750100自在×4ゴムヤンググリーン
115,060
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535415DLWS-963TV-W2250120あり925400600100自在×4ゴムホワイト
104,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535424DLWS-963TV-YG2250120あり925400600100自在×4ゴムヤンググリーン
104,100
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535433DLWS-963T-W2250120なし925400600100自在×4ゴムホワイト
72,440
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535442DLWS-963T-YG2250120-925400600100自在×4ゴムヤンググリーン
72,440
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535458DLWS-963XU-W3300120あり903400600100自在×4ウレタンホワイト
97,490
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535467DLWS-963XU-YG3300120あり903400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
97,490
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535476DLWS-963X-W3250120あり903400600100自在×4ゴムホワイト
96,990
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535485DLWS-963X-YG3250120あり903400600100自在×4ゴムヤンググリーン
96,990
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535494DLWS-973TV-W2250120あり925500750100自在×4ゴムホワイト
120,350
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535503DLWS-973TV-YG2250120あり925500750100自在×4ゴムヤンググリーン
120,350
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535512DLWS-973T-W2250120なし925500750100自在×4ゴムホワイト
80,430
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535528DLWS-973T-YG2250120なし925500750100自在×4ゴムヤンググリーン
80,430
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535537DLWS-973XU-W3300120あり903500750100自在×4ウレタンホワイト
115,930
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535546DLWS-973XU-YG3300120あり903500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
115,930
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535555DLWS-973X-W3250120あり903500750100自在×4ゴムホワイト
115,430
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535564DLWS-973X-YG3250120あり903500750100自在×4ゴムヤンググリーン
115,430
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535573DLWS-963TX-W2250120あり925400600100自在×4ゴムホワイト
126,590
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535582DLWS-963TX-YG2250120あり925400600100自在×4ゴムヤンググリーン
126,590
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする