ハイテナー省音型

ハイテナー省音型 - TRUSCOハイテナー省音型 - TRUSCOハイテナー省音型 - TRUSCOハイテナー省音型 - TRUSCOハイテナー省音型 - TRUSCO

樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚キャスター金具スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08536115THT-XJ17A500800/740600/5401450/119015040粉体塗装スチールポリプロピレンゴム
60,320
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536124THT-XJ17C500800/740600/5401450/119015040粉体塗装スチールポリプロピレンゴム
61,840
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536133THT-XJ7A500800/740600/5401700/144015043粉体塗装スチールポリプロピレンゴム
61,710
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08536142THT-XJ7C500800/740600/5401700/144015043粉体塗装スチールポリプロピレンゴム
63,380
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする