曜日別特売

単柱書架 単式 B5縦

単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO単柱書架 単式 B5縦 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)897内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538294BS-SS63T-637.4
66,250
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
08538303BS-SS73T-741.7
70,850
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538312BS-SS83T-850.5
80,250
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538328BS-DS63T-634.5
55,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538337BS-DS73T-738.6
60,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538346BS-DS83T-846.1
72,220
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする