タイヤラック 単体

タイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCOタイヤラック 単体 - TRUSCO
(1件のレビュー)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534733M3-6362Y2961961×581×1811450-097151581
55,180
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534742M3-6363Y1961961×581×1811450-099748.7581
46,490
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534758M3-6372Y2961961×731×1811450-101245.5731
61,140
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534767M3-6373Y1961961×731×1811450-103953.7731
51,580
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534776M3-6462Y212611261×581×1811450-105559.2581
62,220
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534785M3-6463Y112611261×581×1811450-107156.8581
52,870
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534794M3-6472Y212611261×731×1811450-109860.4731
69,700
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534803M3-6473Y112611261×731×1811450-111071.3731
60,240
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534812M3-6562Y215611561×581×1811450-113669.6581
70,380
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534828M3-6563Y115611561×581×1811450-115268.3581
60,830
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534837M3-6572Y215611561×731×1811450-117961.9731
78,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月3日
08534846M3-6573Y115611561×731×1811450-119574.8731
68,410
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534855M3-6662Y218611861×581×1811450-121781.2581
79,180
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534864M3-6663Y118611861×581×1811450-123381.2581
69,810
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534873M3-6672Y218611861×731×1811450-125072.8731
86,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08534882M3-6673Y118611861×731×1811450-127689.1731
76,190
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08534873
2023-03-10
用途: シーズン別タイヤ保管
建設業・工事業

タイヤを一列8本保管してますが、1台分を取り出すときに、残りのタイヤが倒れかけてしまし、倒れないように補助が必要になる。
2本ごとに転倒防止装置が必要である。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする