オフィスカウンター 書庫型ハイカウンター

オフィスカウンター 書庫型ハイカウンター - TRUSCOオフィスカウンター 書庫型ハイカウンター - TRUSCO

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

仕様シリンダ錠・追加棚板あり天板耐荷重(kg)40材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)890奥行(mm)450生産国日本色(本体)ホワイトグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(天板)
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
棚板
色(縁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534523CVA-12HS-Gスチール454-053146.11200自由棚2枚グレー
92,740
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534548CVA-18HS-Gスチール454-059067.11800自由棚左右各2枚グレー
108,640
93,980
103,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
08534566CVA-9HS-G天板20mm厚メラミン化粧ABS巻454-067139.2900自由棚2枚グレー
77,330
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534514CVA-12HSスチール454-052246.11200自由棚2枚ベージュピンク
92,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534532CVA-18HSスチール454-058167.11800自由棚左右各2枚ベージュピンク
108,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534557CVA-9HS天板20mm厚メラミン化粧ABS巻454-066239.2900自由棚2枚ベージュピンク
77,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする