曜日別特売

オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター

オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター - TRUSCOオフィスカウンター 中棚付ハイカウンター - TRUSCOオフィスカウンター 中棚付ハイカウンター - TRUSCO

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

色(本体)ホワイト奥行(mm)450高さ(mm)890材質スチールホワイト棚段数3段天板厚さ(mm)20mmメラミン化粧ABS巻生産国日本シリンダーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
棚板
色(縁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534584CVA-12HST-G1200454-055744.2自由棚1枚グレー
95,870
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534602CVA-18HST-G1800454-061163.9自由棚左右各1枚グレー
112,900
96,980
106,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
08534627CVA-9HST-G900454-069737.3自由棚1枚グレー
81,170
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534575CVA-12HST1200454-054944.2自由棚1枚ベージュピンク
95,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534593CVA-18HST1800454-060363.9自由棚左右各1枚ベージュピンク
112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534618CVA-9HST900454-068937.3自由棚1枚ベージュピンク
81,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする