曜日別特売

オフィスカウンター 外コーナーハイカウンター

オフィスカウンター 外コーナーハイカウンター - TRUSCOオフィスカウンター 外コーナーハイカウンター - TRUSCO

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

色(本体)ホワイト間口(mm)550奥行(mm)550高さ(mm)890材質スチール質量(kg)27内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(縁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534487CVA-90HR-G454-0638グレー
86,390
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08534478CVA-90HR454-0620ベージュピンク
86,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする