TRUSCO
掃除用具ケースミニタイプ 片開型 W317×D400×H1110
従来と比べてコンパクトで少量の掃除用具を収納できる掃除用具ケースです。鍵なしです。
用途
小型ほうきやちりとりなど少量の掃除用具の収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×400×1110
付属品
ハンガーパイプ1、S金具2、雑巾掛2
トラスコ品番
445-4090
材質
スチール(SPCC)
質量(kg)
12
色
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
317×400×1110
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08537962
WCML
¥
44,650
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません