曜日別特売

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ - カイスイマレン
(2件のレビュー)

●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション

用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に材質FRP種類ゴミ集積保管庫内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全16種類を絞り込む
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539475HG400C(単色、キャスター付)約400(45Lゴミ袋 9個相当)16アイボリーΦ50キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個870×660×1110
77,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343494HG400K(単色、固定足)約400(45Lゴミ袋 9個相当)16アイボリーなし(固定式)870×660×1110
77,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08539484HG600C(単色、キャスター付)約610(45Lゴミ袋 13個相当)22アイボリーΦ75キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1096×716×1110
94,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50343519HG600K(単色、固定足)約610(45Lゴミ袋 13個相当)22アイボリーなし(固定式)1096×716×1110
94,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08539493HG800C(単色、キャスター付)約800(45Lゴミ袋 18個相当)26アイボリーΦ75キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1280×950×1110
118,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50343537HG800K(単色、固定足)約800(45Lゴミ袋 18個相当)26アイボリーなし(固定式)1280×950×1110
118,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08539466HG1000C(単色、キャスター付)約1000(45Lゴミ袋 22個相当)36アイボリーΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1420×960×1250
157,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50343555HG1000K(単色、固定足)約1000(45Lゴミ袋 22個相当)36アイボリーなし(固定式)1420×960×1250
157,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343905HG400TC(ツートン、キャスター付)約400(45Lゴミ袋9個相当)16上部:アイボリー、下部:ダークグリーンΦ50キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個870×660×1110
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343503HG400TK(ツートン、固定足)約400(45Lゴミ袋 9個相当)16上部:アイボリー、下部:ダークグリーンなし(固定式)870×660×1110
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343914HG600TC(ツートン、キャスター付)約610(45Lゴミ袋 13個相当)22上部:アイボリー、下部:ダークグリーンΦ75キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1096×716×1110
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343528HG600TK(ツートン、固定足)約610(45Lゴミ袋 13個相当)22上部:アイボリー、下部:ダークグリーンなし(固定式)1096×716×1110
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343923HG800TC(ツートン、キャスター付)約800(45Lゴミ袋18個相当)26上部:アイボリー、下部:ダークグリーンΦ75キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1280×950×1110
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343546HG800TK(ツートン、固定足)約800(45Lゴミ袋 18個相当)26上部:アイボリー、下部:ダークグリーンなし(固定式)1280×950×1110
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343939HG1000TC(ツートン、キャスター付)約1000(45Lゴミ袋22個相当)36上部:アイボリー、下部:ダークグリーンΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個1420×960×1250
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
50343564HG1000TK(ツートン、固定足)約1000(45Lゴミ袋 22個相当)36上部:アイボリー、下部:ダークグリーンなし(固定式)1420×960×1250
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50343905HG400TC(ツートン、キャスター付)08539475HG400C(単色、キャスター付)HG400TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 08539475ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343503HG400TK(ツートン、固定足)50343494HG400K(単色、固定足)HG400TK(ツートン、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343494ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343914HG600TC(ツートン、キャスター付)08539484HG600C(単色、キャスター付)HG600TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 08539484ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343528HG600TK(ツートン、固定足)50343519HG600K(単色、固定足)HG600TK(ツートン、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343519ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343923HG800TC(ツートン、キャスター付)08539493HG800C(単色、キャスター付)HG800TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 08539493ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343546HG800TK(ツートン、固定足)50343537HG800K(単色、固定足)HG800TK(ツートン、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343537ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343939HG1000TC(ツートン、キャスター付)08539466HG1000C(単色、キャスター付)HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 08539466ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343564HG1000TK(ツートン、固定足)50343555HG1000K(単色、固定足)HG1000TK(ツートン、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343555ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50343914
2021-04-27
用途: 日常のゴミ集積
ツールアライブ建設業・工事業

以前のものは蓋が内側に収納されていた為、ゴミが溜まると引っ掛かって開閉が不便であったが、本品は外側に開閉する為、使い勝手が非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08539493
2018-01-23
用途: 工場の産業廃棄物

工場で発生する産業廃棄物の集積用に使用している。(ストッパーを効かせても強風「風速20m以上」で移動したため、ロープでつないでいる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする