曜日別特売

EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形

EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 - KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 - KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 - KITO(キトー)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
材質(チェーン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539712EQM001IS-IS0.1254三相200ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼
478,470
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08539728EQM003IS-IS0.254三相200ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼
481,410
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08539737EQM004IS-IS0.494三相200ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼
500,690
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08539746EQM009IS-IS0.984三相200ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼
575,250
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする