曜日別特売

指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定)

指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定) - クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定) - クボタ計装

◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)

用途食品、化学、鋼鉄、機材など。種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿材質SS電源(V)AC100センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539886K3-150ASS/KS-C80001500.05350×50013120~140
338,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
08539895K3-300BSS/KS-C80003000.1553×70347183~213
422,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08539904K3-30A-SS/KS-C8000300.01350×50013120~140
338,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
08539913K3-60A-SS/KS-C8000600.02350×50013120~140
338,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする