曜日別特売

CSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

CSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット - シナノケンシ

最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。駆動電流設定は0.2~2.8A(MAX)です。停止時電流設定機能付です。小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80g。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)。
ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
角度(°)
(最小ステップ)0.1125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ドライバ)65×51×33
内容量
1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
軸の形状
取付寸法(mm)
定格電流(A/相)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08540936CSA-UK28DA150.11片軸/Dカット□281
14,200
取扱い終了
返品不可
08540945CSA-UK42D150.23片軸/Dカット□421.2
13,200
取扱い終了
返品不可
08540988CSA-UK56D16.350.51片軸/Dカット□56.42
14,200
取扱い終了
返品不可
08541024CSA-UK60D180.62片軸/Dカット□602
15,400
取扱い終了
返品不可
50951093CSA-UK42D2D50.29両軸/Dカット□421.2
13,200
取扱い終了
08540954CSA-UK42D1-SA50.33片軸/Dカット□420.95
20,600
取扱い終了
返品不可
08540963CSA-UK42D1-SD50.33片軸/Dカット□420.95
20,600
取扱い終了
返品不可
08540972CSA-UK42D1-SF50.33片軸/Dカット□420.95
22,000
取扱い終了
返品不可
08540997CSA-UK56D1-SA80.8片軸/Dカット□602
21,600
取扱い終了
返品不可
08541006CSA-UK56D1-SD80.8片軸/Dカット□602
21,600
取扱い終了
返品不可
08541015CSA-UK56D1-SF80.8片軸/Dカット□602
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする