スイデン
耐圧防爆型送風機単相200V
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途
石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相200
トラスコ品番
446-1550
材質
ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)
25.5
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
325/525
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08541198
SJF-300D1-2M
¥
283,400
¥
265,000
¥
291,500
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください